※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-M4-27K ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42130977 CN-M4-27K ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42130977

ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM4 注文コード42130977 品番CN-M4-27K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法C(mm)9.5 材質 寸法A(mm)13.2 寸法D(mm)0.45 表面処理生地 寸法B(mm)13.6 適合母材厚(mm)1.7〜2.7 六角穴径(mm)9.6×9.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42131031
2022-10-08
用途:
旧車に適合

サイドカバーの止めネジ、フレーム側のナットが紛失したため探していたところ、モノタロウで見つけました。値段も手頃で助かりました。有難うございます。予備も買いました。

対象商品:
42131013
2021-04-23
用途:
アプリリアのスクーター整備
cozycycle 様

イタリアのバイクはこの手のナットを車体に使用しています。
正式名称が判らず苦労しましたが、モノタロウさんに有りました!
ちょっと高いのがマイナスポイントですね。

対象商品:
42131004
2016-09-29
用途:
とりつけらくちん

納期も早く役に立ちました 次も利用します

対象商品:
42130961
2016-01-13
用途:
装置の修理に
飲食業

あまり置いてるところがないので、助かりました。
商品も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする