CN-M6-27K ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42131013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-M6-27K ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42131013
CN-M6-27K ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42131013

ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)ねじの呼びM6注文コード42131013品番CN-M6-27K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6ねじピッチ1寸法C(mm)9.5材質寸法A(mm)13.2寸法D(mm)0.45表面処理生地寸法B(mm)13.6適合母材厚(mm)1.7~2.7六角穴径(mm)9.6×9.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42131031
2022-10-08
用途: 旧車に適合

サイドカバーの止めネジ、フレーム側のナットが紛失したため探していたところ、モノタロウで見つけました。値段も手頃で助かりました。有難うございます。予備も買いました。

対象商品 : 42131013
2021-04-23
用途: アプリリアのスクーター整備
cozycycle

イタリアのバイクはこの手のナットを車体に使用しています。
正式名称が判らず苦労しましたが、モノタロウさんに有りました!
ちょっと高いのがマイナスポイントですね。

対象商品 : 42131004
2016-09-29
用途: とりつけらくちん

納期も早く役に立ちました 次も利用します

対象商品 : 42130961
2016-01-13
用途: 装置の修理に
飲食業

あまり置いてるところがないので、助かりました。
商品も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする