※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6.0 スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイット 42131074 M3-6.0 スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイット 42131074

スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42131074 品番 M3-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。

寸法C(Φmm)
(参考)熱可塑:4.6
熱硬化:4.7
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 寸法B(mm)6 材質黄銅 寸法D(mm)(参考)最小/7.2 表面処理生地 外径A(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42131074
2023-03-07
用途:
機械の修理
クリーニング押谷 様 (サービス業)

ベークライト制パーツのネジ穴の山が削れたので補修するのに使いました。
4.5ミリのドリルで穴を拡大して取付できました。

3人が参考にしています
対象商品:
42131101
2021-07-08
用途:
予備
運輸・通信業

特に普通です。良くも悪くもない。ホームセンター等にはあまり売っていないので予備としてもっているといいかも

1人が参考にしています
対象商品:
42131101
2020-12-19
用途:
大型の姿見を支える回転部の保持力が弱くなったので、寸切りねじと組み合わせて使用。

しっかりとした固定ができるようになった。評価が「やや満足」なのはインサートスクリューを姿見本体への埋め込みする技術が不足していて外観が少し悪くなったためで、製品の評価ではありません。

対象商品:
42131074
2020-07-04
用途:
アルミ板ネジ穴の補修
教育・研究機関

アルミ板のネジ穴が、バカ穴になった時の補修に便利です。
使用時に左右に回しながらねじ込む必要があるので六角ボルトとロックナットで固定してねじ込みましたが、説明文書が付属していれば初めて使用する方に大変よいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42131092
2021-02-24
用途:
ツブレたネジ穴の再生

モノ自体は問題ないもののちょっと高い。
購入後に近くの建材店で一個50円だったのは残念。

2人が参考にしています
対象商品:
42131074
2020-03-04
用途:
樹脂材料へのメネジ作り

下地となる穴の径の情報があったため、この商品を買って使ってみました。専用治具があるのかも知れませんが、蝶ボルトを刺した状態で、回して下穴にインサートできました。作業性は、普通だと思います。底が無い下地穴だと、オネジを締めすぎると当然突き抜けて行きます。

2人が参考にしています
対象商品:
42131083
2016-08-25
用途:
インサートナットが抜けてしまったネジ穴の修復に使用

自転車のフロントディレイラーのワイヤー固定ネジのインサートナットが抜けてしまっていたのを修復するために使用しました。
M4ネジだと都合が悪かったので、挿入後ドリルでネジ穴を拡張しタップを立ててM5にしました。
黄銅のため加工性も良く、いらない部分は簡単に削れるのが良いです。
少量パックで販売されているのも非常に良い点だと思います。
インサートナットの特殊工具を使用しないで済む物が有れば一番なのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
42131101
2017-11-26
用途:
補修
建設業・工事業

アルミ母材のナメたネジ穴をドリルで広げてタップを立てて使用しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする