日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42131354
品番
M2-3.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
寸法B(mm)
3.9
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/5
寸法E(mm)
(最小)1.3
表面処理
生地
寸法C(Φmm)
(参考)3.2
外径A(Φmm)
3.5
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。