※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
ヒートロック HL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42131424
品番
M5-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法B(mm)
9.5
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/10.5
寸法E(mm)
(最小)3.4
表面処理
生地
寸法C(Φmm)
(参考)6.4
外径A(Φmm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。