ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42131442 品番 M2.5-4.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ0.45 寸法B(mm)4.7 材質黄銅 寸法D(mm)(参考)最小/5.7 寸法E(mm)(最小)2 表面処理生地 寸法C(Φmm)(参考)4 外径A(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42131485
2018-01-22
用途:
アルミ母体への打ち込み
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まず、検索のTOPの写真が違うので、これでいいかな?って心配でした。

さて初めて使用する部品になります。
アルミ製品でヘリサートも考えたのですが
あえてビーロックが入るようにして
接着剤 GM8300を付けて打ち込むことにより
居度がでて、良い作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする