※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42131494
品番
M3-4.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法B(mm)
4.3
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/5.3
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
生地
寸法G(mm)
0.5
寸法C(Φmm)
(参考)4
寸法F(Φmm)
5.5
外径A(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。