日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42131512
品番
M6-11.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
11.4
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/12.4
寸法E(mm)
(最小)4
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.2
寸法C(Φmm)
(参考)8
寸法F(Φmm)
9.5
外径A(Φmm)
8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。