※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
フィンロック FL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42131537
品番
M4-8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法E(mm)
(最小)熱可塑:2.8
熱硬化:4
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法B(mm)
8
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/9
表面処理
生地
寸法C(Φmm)
(参考)5.6
外径A(Φmm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。