※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAC-M4C-25 ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイット 42131616 RAC-M4C-25 ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイット 42131616

ラックナット(ステンレス)

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42131616 品番 RAC-M4C-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 下穴径(Φmm)6.5 寸法A(mm)12 寸法D(mm)5.5 材質ステンレス 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)9.5 適合母材厚(mm)1.5〜2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
PCX(JF28)フォグランプ取り付け
桑原経営研究所 様 (サービス業)

YouTube動画を参考にフォグランプ取り付けをする際に、本商品の形状に既存商品を削らなければいかないので悩んでいたところ、本商品を見つけ試しに購入してみました。思ったとおりジャストフィットでした。こういう商品バリエーションは本当にありがたいです。

対象商品:
42131661
2023-01-30
用途:
ローバーミニバンパーの取り付け
サービス業

錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42131661
2022-10-21
用途:
VN350のバンパー留め
建設業・工事業

E26の日産VN350フロントバンパーの前面下側4か所にラックナット留めがあります。
新車から2年目でサビが酷く、カラーバンパーに錆色が付いてしまいました。
サイズが少し違うのでやや無理くりでしたが、ボルト共々ステンレス製に取り替え。
樹脂同士を留めてるだけなので電蝕の心配はありません。
雨がモロに当たる前面でも錆びつかず、この先分解容易となり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
42131661
2022-10-04
用途:
自動車整備
その他業種

純正部品の代替として購入ました。問題なく使えました。

対象商品:
42131652
2022-08-13
用途:
浴室入口サッシのラッチの固定

浴室の入り口ですので湿気からの錆の対策から、ホームセンターなどではステンレス製のものが見つからず困ってましたがこれで助かりました。

対象商品:
42131652
2021-08-01
用途:
バイクのカウル固定用

しっかりした物です。カウルの裏ナットが壊れ、純正部品はすでに欠品のため、代替品として使用できると思い購入しました。カウルの追加工は必要でしたが、取付けできました。ナットの取付に、良い具合にガタがあり、ねじをねじ込む時の自由度があり、とても良いです。

対象商品:
42131661
2021-03-14
用途:
自家用車用
製造業

フロントナンバープレート取付用に購入、純正品は維持でさびさび無事に取り換えましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42131661
2020-06-01
用途:
古いオートバイの補修用に使用します。

古いオフロードバイクのリアフェンダーが手に入らないため。現在でも手に入るバイクのフロントフェンダーを移植します。フェンダーの裏側に突起を最小限にする為と装着するパーツ同士の接続部分の強度確保に最適と判断しました。ラックナットは作りも良く耐久性も期待出来るので満足度高いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする