※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42131686
品番
M4-7.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法B(mm)
7.4
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/8.4
寸法E(mm)
(最小)2.5
表面処理
生地
寸法G(mm)
0.9
寸法C(Φmm)
(参考)5.4
寸法F(Φmm)
7.1
外径A(Φmm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。