※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42131704
品番
M8-9.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法B(mm)
9.2
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/10.2
寸法E(mm)
(最小)3.8
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.3
寸法C(Φmm)
(参考)9.4
寸法F(Φmm)
11.1
外径A(Φmm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。