日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42131731
品番
M5-9.5
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法B(mm)
9.5
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/10.5
寸法E(mm)
(最小)2.6
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.1
寸法C(Φmm)
(参考)6.4
寸法F(Φmm)
7.9
外径A(Φmm)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。