※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42131747
品番
M6-12.7
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
12.7
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/13.7
寸法E(mm)
(最小)3.3
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.3
寸法C(Φmm)
(参考)8
寸法F(Φmm)
9.5
外径A(Φmm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。