※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
内径d(Φmm)
3.1
注文コード
42131835
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
内径d(Φmm)
3.1
厚さt(mm)
0.7
外径D(Φmm)
約6.3
材質
ステンレス
高さH(mm)
約1.05
幅b(mm)
1.3