※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42131844
品番
M4
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M4
内径d(Φmm)
4.1
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
約7.7
材質
ステンレス
高さH(mm)
約1.2
幅b(mm)
1.5