大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42131871
品番
M8
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
469
バスケットに入れる
呼び
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
約15
材質
ステンレス
高さH(mm)
約2.4
幅b(mm)
3