※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131887 M10 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131887

スパック(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42131887 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM10 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)1.8 外径D(Φmm)約18.4 材質ステンレス 高さH(mm)約2.7 幅b(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42131871
2013-12-21
用途:
バイクの部品取り付け

取り付け場所にもよりますが、平ワッシャーを使わないで締め付けが出来るので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする