※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42132054 M10 ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42132054

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42132054 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)(最小)2.5 外径D(Φmm)18.4 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理ユニクロ 幅b(mm)(最小)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42132063
2023-01-24
用途:
農機具のメンテナンス
オートパーツCHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

逆巻きのスプリングワッシャーなんて近くのホームセンターでは売っていないので 助かります。
モノタロウさん頼りにしてます。

対象商品:
42132045
2014-08-05
用途:
左ネジ使用時に。

たまに左ネジを使うときがあるので購入しました。
少量のパックで助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする