曜日別特売
M16 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂 42132185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び寸法M16
内径d(Φmm)16.2
外径D(Φmm)28
内容量1パック(2個)注文コード42132185品番M16
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
呼び寸法M16内径d(Φmm)16.2厚さt(mm)(最小)4外径D(Φmm)28材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号幅b(mm)(最小)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132115
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 42132097
2018-03-02
用途: 試作基板の固定
サクサ株式会社製造業

注文から納品まで素早く、品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 42132124
2016-12-14
用途: 治具試作の材料として
製造業

短納期で入手できたので、顧客納期に間に合わせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする