大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42132246
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
SUS310S
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M10
外径D(Φmm)
18.4
厚さt(mm)
(最小)2.5
内径d(Φmm)
10.2
幅b(mm)
(最小)3.7