大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42132273
品番
M5
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
外径D(Φmm)
9.2
幅b(mm)
(最小)1.7
材質
チタン
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号