※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 42132307 M10 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 42132307

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42132307 品番 M10
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)(最小)2.5 外径D(Φmm)18.4 幅b(mm)(最小)3.7 材質チタン 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42132282
2018-07-05
用途:
自動車部品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらもマフラーカッターに使っております

軽量化!!

対象商品:
42132282
2015-12-23
用途:
修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

対象商品:
42132282
2014-11-18
用途:
重たい昔のバイクに。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクは何かと重いので少しずつ軽量化?をするために購入。少量なので欲しい分だけ注文出来て余分にならないのがGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする