M3 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42132623

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
呼び寸法M3
内径d(Φmm)3.1
外径D(Φmm)5.9
内容量1パック(50個)注文コード42132623品番M3
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法M3内径d(Φmm)3.1厚さt(mm)(最小)0.7外径D(Φmm)5.9幅b(mm)(最小)1.1材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132641
2023-12-13
用途: 各所の補修メンテナンス
製造業

錆びる事を考慮してステンレス材のボルトナット類を標準的に使用してきていましたが、
目立たなくするためにツヤ無し黒で塗装してから使用し炊いてのですが、これで塗装作業が不要になります。

対象商品 : 42132675
2023-08-12
用途: ブロック塀の補強のため、部品として購入しました。

ブロック塀の補強のため、部品として購入しました。
全く問題はありません。

対象商品 : 42132666
2022-03-04
用途: メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品 : 60999461
2021-01-07
用途: エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用

エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用六角穴付きボルトを紛失してしまい同ボルトと同時購入です。ジャストサイズで助かりました。

対象商品 : 60999461
2020-04-16
用途: 座金として使用

ステンで黒色がなかなか無いので助かりました。当たり前ですが普通に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 42132666
2018-02-11
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

バイクのフレーム及び付近への使用で目立たせたくなかったので、しかもステンレス製の黒い物を探していたので助かりました!

対象商品 : 60999461
2018-04-30
用途: 伸縮ゲート戸車軸の交換
不動産業

ステンレスで錆の心配がなく、安心して使用できました。

対象商品 : 42132666
2018-07-19
用途: 黒塗りに合わせて
農・林・水産業

固定物の黒色に合わせて余り目立たない様にワッシャー・ボルト・ナットも含めて黒塗りで購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする