※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42132797 M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42132797

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42132797 品番 M12
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別) アウトレット
¥468339
呼び寸法M12 内径d(Φmm)12.2 厚さt(mm)(最小)3 外径D(Φmm)21.5 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理ニッケル 幅b(mm)(最小)4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42132781
2016-04-20
用途:
緩み止め

非常に良い

対象商品:
42132797
2014-11-15
用途:
キャスターの取り付け

特に問題のある商品ではないので安いほうが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする