曜日別特売
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂 42132851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂 42132851
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂 42132851

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.2
外径D(Φmm)15.4
内容量1パック(34個)注文コード42132851品番M8
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
呼び寸法M8内径d(Φmm)8.2厚さt(mm)(最小)2外径D(Φmm)15.4幅b(mm)(最小)3.2材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理パーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132867
2021-06-25
用途: 成形金型をプレス機に固定するのに使用。

従来はユニクロメッキのモノを使っていたが、表面処理の違いで耐久性に差があるのか…の
検証を兼ねて購入。
脱着頻度が多いので、今のところパーカー処理の本品のほうが耐久性は良さそう。

対象商品 : 42132912
2019-12-10
用途: 自動車架装
株式会社トーワ自工

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品 : 42132842
2019-03-17
用途: 機械の組み立て、修理時
工房BASIS医療・福祉・介護関連業

品質、価格ともに満足しています、ぜひM5もラインナップに加えて下さい

対象商品 : 42132842
2018-09-25
用途: 製品の組み立て
医療・福祉・介護関連業

可も無く不可も無く普通に使えます。 M5,M4も欲しいです。

対象商品 : 42132842
2017-09-10
用途: 30㎝スピーカーの取り付け
その他業種

スプリングと全体の厚みやがちょうど良い。黒色のボルトともマッチして良かった。

対象商品 : 42132851
2015-07-16
用途: 工作機械のオーバーホール時
大原

値段の割に品質も良く、少量必要なときには助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする