ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42132876 品番 M12
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び寸法M12 内径d(Φmm)12.2 厚さt(mm)(最小)3 外径D(Φmm)21.5 幅b(mm)(最小)4.2 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理パーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42132867
2021-06-25
用途:
成形金型をプレス機に固定するのに使用。

従来はユニクロメッキのモノを使っていたが、表面処理の違いで耐久性に差があるのか…の
検証を兼ねて購入。

脱着頻度が多いので、今のところパーカー処理の本品のほうが耐久性は良さそう。

対象商品:
42132912
2019-12-10
用途:
自動車架装
株式会社トーワ自工 様

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品:
42132842
2019-03-17
用途:
機械の組み立て、修理時
工房BASIS 様 (医療・福祉・介護関連業)

品質、価格ともに満足しています、ぜひM5もラインナップに加えて下さい

対象商品:
42132842
2018-09-25
用途:
製品の組み立て
医療・福祉・介護関連業

可も無く不可も無く普通に使えます。 M5,M4も欲しいです。

対象商品:
42132842
2017-09-10
用途:
30pスピーカーの取り付け
その他業種

スプリングと全体の厚みやがちょうど良い。黒色のボルトともマッチして良かった。

対象商品:
42132851
2015-07-16
用途:
工作機械のオーバーホール時
大原 様

値段の割に品質も良く、少量必要なときには助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする