ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 呼び寸法M4 注文コード42132946 品番M4
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は呼び寸法・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.1 厚さt(mm)(最小)1 外径D(Φmm)7.6 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理ユニクロ 幅b(mm)(最小)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42132982
2025-01-22
用途:
チェンソースプロケットカバーのナット脱落防止
建設業・工事業

カバー固定用ナットがものの2分で2個同時に外れて怖い思いをしたことがあるので、新品のチェンソーのクセを把握するまでは、必ずスプリング噛ませるようにしています。

2025-08-25
用途:
車部品の取付
建設業・工事業

値段も手頃で個数が多くてとても助かります。
納期も早くてとても良いです。

2024-12-12
用途:
ナット止め、

十分な仕事をします、この価格であるのは有難い、またお願いします、

対象商品:
42132982
2024-06-12
用途:
安価
製造業

ナットの緩み止めに使用します。とにかく安価で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42132991
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません。

対象商品:
42132955
2024-01-23
用途:
主にバイクのワッシャーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もないです。ホムセンだと割高なので助かってます。

対象商品:
42133016
2023-07-16
用途:
ボルトの緩み止め
小林農園 様 (農・林・水産業)

ばね座金を再使用すると反発力がなくなりボルトが緩みやすくなります。ロータリーのボルトが緩まないように交換しました。メーカーでは1個110円ですが、モノタロウでは15個309円で購入することができました。製品の品質もいいと思います。

対象商品:
42132982
2023-01-04
用途:
除雪機のピンの代用

近所のホームセンターではセットの少数個数の袋入りしか売っていないので大量で助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4749:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする