曜日別特売
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42133271

M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42133271
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42133271

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(34個)
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.2
外径D(Φmm)15.4
内容量1パック(34個)注文コード42133271品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M8内径d(Φmm)8.2厚さt(mm)(最小)2外径D(Φmm)15.4幅b(mm)(最小)3.2材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42133314
2022-01-21
用途: ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品 : 42133296
2021-10-29
用途: 車のメンテナンスに
高橋商店その他業種

しっかりした作りの商品でした。黒い部品の取り付けに使用するためこの商品にしました。

対象商品 : 42133271
2020-12-21
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、表面処理などが豊富で、希望のものを探すのが簡単で助かります。

対象商品 : 42133296
2019-11-14
用途: 車への部品の取り付け
その他業種

サイズ、材質、強度が色々選べてとても助かりました。

対象商品 : 42133357
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 42133296
2018-05-09
用途: 自動車部品補修用
株式会社トライワークス建設業・工事業

素早く届いて助かりました。
品質も間違いないです。またお願いします

対象商品 : 42133314
2018-03-17
用途: 重機の補強時

強度・材質および溶接がよくとても満足しております。

対象商品 : 42133296
2018-02-09
用途: キャスター等の取り付け

キャスター等の取り付けに使っています。
振動等はないものに使っていますが、緩み等もなくいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする