※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42133296 M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42133296

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) 呼び寸法M12 注文コード42133296 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 内径d(Φmm)12.2 厚さt(mm)(最小)3 外径D(Φmm)21.5 幅b(mm)(最小)4.2 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理亜鉛黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42133314
2022-01-21
用途:
ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい 様

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品:
42133296
2021-10-29
用途:
車のメンテナンスに
高橋商店 様 (その他業種)

しっかりした作りの商品でした。黒い部品の取り付けに使用するためこの商品にしました。

対象商品:
42133271
2020-12-21
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、表面処理などが豊富で、希望のものを探すのが簡単で助かります。

対象商品:
42133296
2019-11-14
用途:
車への部品の取り付け
その他業種

サイズ、材質、強度が色々選べてとても助かりました。

対象商品:
42133357
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
42133296
2018-05-09
用途:
自動車部品補修用
株式会社トライワークス 様 (建設業・工事業)

素早く届いて助かりました。
品質も間違いないです。またお願いします

対象商品:
42133314
2018-03-17
用途:
重機の補強時

強度・材質および溶接がよくとても満足しております。

対象商品:
42133296
2018-02-09
用途:
キャスター等の取り付け

キャスター等の取り付けに使っています。
振動等はないものに使っていますが、緩み等もなくいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする