※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42133393 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)(最小)3 外径D(Φmm)18.8 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号 幅b(mm)(最小)3.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42133411
2019-06-16
用途:
自家用車のサスペンションに
その他業種

振動がかかる部分のナットのゆるみ止めに活用しています。水がかかる部分なのでステンレス製であるところ、少量販売なところが助かっています。

対象商品:
42133402
2020-02-01
用途:
ボルトの緩みどめ
農・林・水産業

安いですが品質は十分。納得の商品です。次回もリピートします。

対象商品:
42133384
2017-07-04
用途:
バイクの補修。
その他業種

某ホームセンターで同様の物を買ったが、締め付けると拡がって使い物にならなかったのでこの商品を注文、ネジやビス類に関して、大阪魂、モノタロウPB商品は品質が良いので安心して使える。

対象商品:
42133393
2015-04-11
用途:
ボルト止めの際などに。

錆を嫌う場所へのボルト止めに併用しております。
何一つ不備もなく必要が生じればまたリピートしたいと思います。

対象商品:
42133384
2015-11-26
用途:
ボルト交換時
POR VIDA 様

普通のワッシャーなので、ごく普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする