ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42133445 品番 M8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8 内径d(Φmm)8.2 厚さt(mm)(最小)2.5 外径D(Φmm)15.6 幅b(mm)(最小)3.3 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42133454
2017-06-14
用途:
トラクター爪の緩み止め
農・林・水産業

肉厚なので緩みにくいのは間違いありません。使ってよかった

対象商品:
42133463
2017-06-09
用途:
錆びた部品の交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

対象商品:
42133454
2016-06-07
用途:
自走式草刈り機のナイフ締め付け用
竹内農園 様 (農・林・水産業)

少量注文ながら、2日目に届いてうれしかった。

対象商品:
42133454
2013-01-23
用途:
自動車修理

仕様通り。特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする