大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42133515
品番
M16
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.2
厚さt(mm)
(最小)4.8
外径D(Φmm)
28.2
幅b(mm)
(最小)5.3
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。