※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42133533
品番
M36
参考基準価格(税別)
¥547
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
M36
内径d(Φmm)
36.5
厚さt(mm)
(最小)11
外径D(Φmm)
61.3
幅b(mm)
(最小)11.1
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。