ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42133567 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)(最小)3 外径D(Φmm)18.8 幅b(mm)(最小)3.9 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42133576
2023-07-31
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品:
42133542
2022-11-08
用途:
設備工事に使用
その他業種

ホームセンターセンターでは中々手に入らなかった物が簡単に必要数量入手できました。

対象商品:
42133567
2021-07-12
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

重荷重用なので、安い物に比べてしっかりしている!、

対象商品:
42133576
2018-11-16
用途:
キャスターの取付け時
株式会社大日産業 様

普通に使えています。
少ない数で、購入でき助かりました。

対象商品:
42133567
2020-10-05
用途:
トラクターの爪の締め
農・林・水産業

トラクターのロータリーについている消耗品の「爪・ボルト・ナット・ワッシャー」。
個人的に「ワッシャー」が一番ダメになりやすい製品だと思っています。
半年ごとにワッシャーは交換しており、こちらの商品を購入しています。

対象商品:
42133594
2018-01-16
用途:
農業機械のメンテ
運輸・通信業

精度の高い作りです。この一言に尽きます。

お買い得でした!が 

私の使用範囲では重荷重用は要らなかったですね
径の大きい分 普通荷重の物で十分だったと思います。

対象商品:
42133637
2018-07-14
用途:
交換部品

定期的な交換などに使用できるので、価格が安いのが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
64:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする