※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42133725 品番 M12
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び寸法M12 内径d(Φmm)12.2 厚さt(mm)(最小)2.5 外径D(Φmm)(最大)18.3 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー) 幅b(mm)(最小)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

対象商品:
42133725
2024-05-11
用途:
ボルト ナット時
有限会社 福美タイル 様 (製造業)

特に問題ありません。
価格がもう少し安価だと助かります。

対象商品:
42133673
2023-05-14
用途:
設備のメンテナンス作業
株式会社エザーグローブ 様 (その他業種)

精度が良くっステンレスの防錆力が高く使いやすいです

対象商品:
42133691
2021-12-20
用途:
自動車、バイクに使用

サビついた鉄のボルトをステンレスのキャップボルトに変更する際に使っています。キャップボルトの頭の大きさに収まるので大変良いです。また、低価格なので多目に購入してストックしておいています。

対象商品:
42133682
2022-01-04
用途:
リョービ 自動カンナの補修
エステック株式会社 様

リョービ AP−10 の補修のために、鉄製のキャップスクリューをステンレス製に換えたが、ワッシャーもステンレス製にするために購入。値段は高いが仕方がない。

対象商品:
42133707
2021-08-06
用途:
ボルト締結に
その他業種

しっかりと厚みのあるスプリングでボルトの緩み防止に効果がありそうです。製造品質も素晴らしいです。

対象商品:
42133691
2021-01-08
用途:
部品留め用に
近藤マリンサービス 様

通常のスプリングワッシャーで厚みが有り無理な所に このワッシャーを使います。

対象商品:
42133707
2020-05-10
用途:
バイクの整備
その他業種

キャップボルト用のスプリングワッシャーは売っている所が無いのでとても助かります。
バイクの場合ボルトの頭が出ない様に、穴にキャップボルトで固定している事が有り
普通のワッシャーでは、穴に入らないので、外径の小さいワッシャーが欲しく、ホームセンターやプロショップで探してみましたが、何処にも売って無く、モノタロウさんで見つけ助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする