※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42133804
品番
M6
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.6
外径D(Φmm)
(最大)9.9
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
ブラック
幅b(mm)
(最小)1.6