※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42134154 品番 M5
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法M5 内径d(Φmm)5.1 厚さt(mm)(最小)1.4 外径D(Φmm)(最大)8.8 材質 種類ばね座金(スプリングワッシャー) 表面処理生地 幅b(mm)(最小)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42134181
2026-02-17
用途:
スコップホルダーを車体に固定する用途として六角穴付ボタンボルトと併用
サービス業

ボルトが短いため、ワッシャーの厚みを抑えたかったので必要最低限の厚み(厚すぎないこと)のこちらは良好

対象商品:
42134233
2019-05-01
用途:
バイクの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の目的と違う使い方なので、評価はつけられませんが、しっかりとした品物でした。価格もリーズナブルでいいですね。

対象商品:
42134172
2019-08-17
用途:
機械部品製作

精度品質良くメーカー品となんら遜色ありません。
様々なサイズがあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする