※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134382 M2 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134382

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 呼び寸法M2 注文コード42134382 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M2 内径d(Φmm)2.1 厚さt(mm)(最小)0.5 外径D(Φmm)4.4 幅b(mm)(最小)0.9 材質リン青銅 材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金) 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 表面処理ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42134416
2018-02-10
用途:
プリント基板をシャーシーに取り付けるとき使用
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用してから2年経過しているがゆるみも無く正常に取り付けが出来ている。大阪魂で十分なようだ。

対象商品:
42134461
2015-11-18
用途:
機器組み立て
ライブリースペース 「和」 様

電気導通部に使用。
普通に使えます。

この価格なら普通ですね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする