大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42134434
品番
M5
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パック単位の小口販売です。
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
外径D(Φmm)
9.2
幅b(mm)
(最小)1.7
材質
リン青銅
材質/仕上
リン青銅(ニッケル鍍金)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ニッケル