M14 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134486
M14 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134486

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び寸法M14
内径d(Φmm)14.2
外径D(Φmm)24.5
内容量1パック(2個)注文コード42134486品番M14
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M14内径d(Φmm)14.2厚さt(mm)(最小)3.5外径D(Φmm)24.5幅b(mm)(最小)4.7材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42134416
2018-02-10
用途: プリント基板をシャーシーに取り付けるとき使用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

使用してから2年経過しているがゆるみも無く正常に取り付けが出来ている。大阪魂で十分なようだ。

対象商品 : 42134461
2015-11-18
用途: 機器組み立て
ライブリースペース 「和」

電気導通部に使用。
普通に使えます。
この価格なら普通ですね~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする