青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42134531 品番 M2.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M2.6 内径d(Φmm)2.7 厚さt(mm)(最小)0.6 外径D(Φmm)5.3 材質リン青銅 表面処理生地 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 幅b(mm)(最小)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42134583
2021-08-30
用途:
バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のスプリングワッシャーは助かります。

対象商品:
42134565
2020-04-11
用途:
ボートの配線

数が多いですが値段が手ごろなのでしょうがないですね。

対象商品:
42134583
2017-04-08
用途:
ブースターケーブルへワニグチクリップ取り付け
高橋商会 様

長いブースターケーブルを2分割してワニグチクリップを取り付け2つのジャンピング始動用ブースターケーブルとした際の接続ボルトにこのワッシャーを使いました。大電流を必要とする大型車用ケーブルですから通電ロスが少ないであろうこのワッシャーはとても良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする