※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134565 M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134565

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼び寸法M4 注文コード42134565 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.1 厚さt(mm)(最小)1 外径D(Φmm)7.6 材質リン青銅 表面処理生地 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 幅b(mm)(最小)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42134565 M4 42134425 M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 1パック(50個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42134583
2021-08-30
用途:
バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のスプリングワッシャーは助かります。

対象商品:
42134565
2020-04-11
用途:
ボートの配線

数が多いですが値段が手ごろなのでしょうがないですね。

対象商品:
42134583
2017-04-08
用途:
ブースターケーブルへワニグチクリップ取り付け
高橋商会 様

長いブースターケーブルを2分割してワニグチクリップを取り付け2つのジャンピング始動用ブースターケーブルとした際の接続ボルトにこのワッシャーを使いました。大電流を必要とする大型車用ケーブルですから通電ロスが少ないであろうこのワッシャーはとても良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする