曜日別特売
0618-25 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 42135195

0618-25 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 42135195
0618-25 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 42135195

ワッシャー CC(ジュラコン(R))

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
内径d(Φmm)6.3
外径D(Φmm)18
厚さt(mm)2.5
内容量1パック(4個)注文コード42135195品番0618-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法d(mm)6.3寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18材質ジュラコン(R)(POM)乳白色種類平ワッシャー外径D(Φmm)18厚さt(mm)2.5内径d(Φmm)6.3耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42135222
2023-07-24
用途: 車輌の改良

スペーサに用いました。リュータなどて加工しましたが、ジュラコンならではの特性で使いやすかったです。

対象商品 : 42135125
2023-03-18
用途: 建具調整
その他業種

下駄箱のドアの調整用に使いました。ぴったりで調子良くなり助かりました。

対象商品 : 42134924
2022-08-23
用途: 燃料センサー
ピデスアート製造業

バイクのガソリンタンク燃料センサー用に購入。
コックにも使えそうなのでまたサイズを選んで購入したいと思ってます。

対象商品 : 42135143
2018-11-20
用途: 車のボディーと同色のカバーのクッション用
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付けトルクが、さほどでないため傷が付かない様になっていますが、純正ネジを買うより安価で満足です。

対象商品 : 42134994
2019-02-05
用途: ポリカーボネートを垂木に止める為
サービス業

以前はもう少し薄いシリコンのワッシャーで止めましたが、強く締めるとワッシャーがズレて雨の侵入が心配でした。
で、今回はワッシャーCCを購入したところ、思っていた通りきちんと強く止める事が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 42135231
2014-05-13
用途: パッキン
サービス業

少量必要だったので、購入しました

対象商品 : 42135204
2014-09-18
用途: 金具部品の一部

ふるう、バラ売りがあればよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする