※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LL-1218-02 ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器 42135335 LL-1218-02 ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器 42135335

ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 内径d(Φmm)12.2 注文コード42135335 品番LL-1218-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は外径・内径d・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)12.2 寸法t(mm)0.25 寸法D(mm)18 材質ポリスライダー 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)18 厚さt(mm)0.25 内径d(Φmm)12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4750:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする