※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
内径d(Φmm)
15.2
注文コード
42135353
品番
LL-1523-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径d・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
15.2
寸法t(mm)
0.13
寸法D(mm)
23
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
23
厚さt(mm)
0.13
内径d(Φmm)
15.2
適合軸径(Φmm)
15