※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0410-10 ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) 廣杉計器 42135457 0410-10 ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) 廣杉計器 42135457

ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42135457 品番 0410-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)1 寸法D(mm)10 材質ナイロン6(PA) 半透明 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)10 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)4.5 耐熱温度(℃)65(1.82MPa) UL規格UL94-HB(材料)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42135475
2019-12-18
用途:
バイク 修理

見ため、機能 Okです。

もっといり数がおおければ 助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42135405
2019-03-10
用途:
車のレンズ
電気・ガス・熱供給・水道業

・車のレンズカバーをネジで固定する際、レンズに傷が付かないように
 取付けました。バッチリです。

対象商品:
42135466
2017-02-28
用途:
カウルトップの傷付き防止に
金融・保険業

もう少し柔らかければ尚良いですがナイロンなんでこんな硬度なんでしょうね。
残りは用途が無いので箪笥の肥し?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする