ワッシャー QQ(シリコン)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42135572 品番 0308-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1 寸法D(mm)8 材質シリコン 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)8 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42135606
2022-06-27
用途:
自作炭酸水マシーンに使用
その他業種

自作炭酸水のマシーンで、ペットボトルの蓋にマイクロカプラーをつけるのですが、空気が漏れないようにそのパッキンに使用しました。
空気漏れもなく、快適に使えています!

対象商品:
42135606
2021-10-07
用途:
とあるメーカーのガスガンのガスバルブに使用
かすみ工房 様 (その他業種)

既にメーカーも事実上の倒産のガスガンのガスバルブに使用しました。
気密性は完璧でしたが、ガス解放時にベンチュリ効果によりガスライン内に
引き摺り混まれてしまいました。
とても柔らかく気密性に優れた良いワッシャーです。

2019-07-10
用途:
玩具修理
その他業種

最初は、個数が足りないと、思いましたが、二枚が張り合わせてあったワッシャーうまく剥がすと、個数は、表示どうり、ありました。(個数不足と誤解を招くので、商品詳細に、二枚が張り合わせてある事を、表示した方が良いと思います。)

対象商品:
42135581
2018-08-28
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品:
42135572
2017-09-20
用途:
ネジの締めすぎ防止、緩み止。
沢崎鉄工所 様 (製造業)

1パック6個となっていますが、3個しか入っていませんでした。しかし、厚みが倍の、2mmもあり、結果的にこの方がいいのかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42135615
2017-08-26
用途:
車のメンテナンス
製造業

迅速に届けていただき、予定していた作業が早くできました。

対象商品:
42135563
2017-08-28
用途:
接続部の止水

問題無く使用できる。
1パック6個入りとの表示だが入荷したパッケージには3個しか入っていなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
こちらの製品の内容量は1パック(6個入)の製品になります。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
42135581
2016-07-01
用途:
HDDの振動をPCに伝わりにくくするために緩衝材として使用。
教育・研究機関

HDDをPCに取り付ける際に、このワッシャーをHDDとケースの間に挟むと、かなりの程度、HDD由来の振動や音を軽減させることができます。更に、ケースのネジ穴をドリルなどで大きくして、ネジとケースが接触するネジ部分に1-2mm程度に切った適切な内外径のシリコンチューブを被せ、その両端にこのシリコンワッシャーを取り付ければ、極めて効果的な防音効果が得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする