ワッシャー RR(セラミック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42135624 品番 0306-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。

寸法d(mm)3.3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 材質セラミック 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)6 厚さt(mm)1.5 内径d(Φmm)3.3 耐熱温度(℃)1300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品:
42135642
2023-03-21
用途:
自作のニクロム線ヒートカッターの碍子として

ニクロム線のヒートカッターの絶縁体として購入しました
必要なサイズはもう少し大きいのが良かったのですが、使用してどのくらい持つか検証します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする