ワッシャー TT(PTFE)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42135694 品番 0306-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法d(mm)3.3 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)6 材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)6 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)3.3 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42135694
2023-05-31
用途:
模型
電気・ガス・熱供給・水道業

薄さ0.3mmなのに、非常に丈夫に出来ており満足しました。

対象商品:
42135965
2023-04-18
用途:
摩耗したワッシャーと交換
農・林・水産業

ヒンジの金属ワッシャーを音鳴りと動かす力の軽減にならないか試しに使ってみました。結果は満足できるものになりました。

対象商品:
42135886
2021-08-17
用途:
ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハAX125の右サイドカバーのアローマークは内側から丸型スピードナットで固定(4か所)されています。新車時はサイドカバーとスピードナットの間にプラワッシャーが入ってますが、プラワッシャーは経年劣化で硬化して割れ落ちていました。純正品の品番は存在しないので、サイズを測って汎用品で代用しましたが、本品はジャストフィットでした。少量から購入出来るので助かります。

対象商品:
42135721
2020-09-14
用途:
Steinbergerのチューニングノブが円滑になります。
その他業種

Steinbergerのチューニングノブにはこのタイプのシリコンワッシャが必須です。ネットで推奨されている0.5mm厚x2枚重ねで使用していますが、1mmx1枚でも良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
42135877
2020-07-29
用途:
稼働レバーの隙間対応
不動産業

YAMAHA V-MAX1200 クラッチレバーのガタツキの補修に利用。内径のサイズを丸ヤスリで広げ厚さは枚数で調整。

1人が参考にしています
対象商品:
42135721
2020-02-05
用途:
ギターのチューニングノブに。
製造業

金属のワッシャーから交換することで操作加重が軽減されたように思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42135721
2020-02-04
用途:
スタインバーガーベースのチューニングノブに使用。
製造業

オリジナルの金属製ワッシャーから樹脂製に交換。あまり変化が無かったのでこちらを購入。2枚重ねで使用することで、操作性が良くなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42135685
2019-10-22
用途:
カセットデッキ TC-RX715  キャプスタン軸のディスタンスカラーとして使用した。
サービス業

TC-RX715は、「電源ON」で常時キャプスタン軸が回転しているため、静穏化とテープスピードの安定に貢献している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
308:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする